产品编号: 185010

侧面铣刀 整体硬质合金HPC TiAlN

品牌: GARANT
切削加工策略 HPC
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 全槽加工,切深 1×D
标准 DIN 885 A
刀具材料 整体硬质合金
型号 N
公差,公称直径 ±0.1
价格未定

侧面铣刀 整体硬质合金HPC TiAlN

描述

技术说明:

HPC 切削加工领域的高精度硬质合金侧面铣刀
成套铣刀:对于中间宽度,可以将直径相同且齿数相同的铣刀联接到一起,并设置为所需要的宽度。由于铣刀没有突起的钻孔凸肩,因此,刀齿会相互啮合。
2 件套的铣刀尤其经济实惠。通过换位,就可以将铣刀的两条侧面切削刃分别用于切削加工。

提示:

  • 组合铣刀 必须配套对应宽度的芯环才可以装夹到一起,否则铣刀可能受损。
  • 配套的芯环参见第 30 组。
  • 整槽:fz(针对ae)= 0.1×D。

技术参数

涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
标准
DIN 885 A
型号
N
公差,公称直径
±0.1
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D
内冷式
色环

Application Table

铝,塑料
N
280
铝金属(短切屑)
N
280
铝金属含硅量 > 10%
N
200
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
120
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
110
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
100
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
90
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
75
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
45
灰铸铁(球墨铸铁)
K
70
铜锌合金
N
300
湿,最大
 
湿,最小
 
loading spinner image
loading spinner image