产品编号: 117160

HSS/E 阶梯钻头 拥有 90° 长钻级 没有涂层

品牌: GARANT
刀柄 圆柱柄
锪孔台阶角度 90
顶角 118
刀具材料 HSS E
公差,公称直径 ±0.05
标准 工厂标准
价格未定

HSS/E 阶梯钻头 拥有 90° 长钻级 没有涂层

描述

技术说明:

带有长阶梯钻头。

应用:

用于符合 DIN-ISO 273 的螺纹底孔和通孔以及符合 DIN 74 表 1 中 A 型中等规格锪孔。
用于符合 ISO 2009,2010,7046,7047(DIN 963,964,965 和 966)的螺钉。
特别适用于在型材上同时进行锪孔加工。

技术参数

涂层
没有涂层
刀具材料
HSS E
标准
工厂标准
公差,公称直径
±0.05
顶角
118 degrees
刀柄
圆柱柄
锪孔台阶角度
90 degrees
内冷式
刀柄公差
h8
色环

Application Table

铝,塑料
N
70
铝金属(短切屑)
N
45
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
40
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
30
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
25
灰铸铁(球墨铸铁)
K
25
铜锌合金
N
80
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image