产品编号: 117320

HSS 阶梯钻头 180° 没有涂层

品牌: GARANT
顶角 118
公差,公称直径 h9
刀具材料 高速钢
锪孔台阶角度 180
螺纹升角 20-30
标准 DIN 8377
价格未定

HSS 阶梯钻头 180° 没有涂层

描述

技术说明:

钻孔和锪孔阶梯各有一个独立的容屑槽和导向刃带。由此可保证在多次修磨之后仍能保持阶梯扩孔钻头的槽纹。

应用:

用于符合 DIN-ISO 273 的螺纹通孔以及符合 DIN 74 表 2 中 H,J,K 型中等规格锪孔。

提示:

适用于带 MK 刀柄的刀具的变径套参见编号 343000-343530

技术参数

标准
DIN 8377
色环
顶角
118 degrees
刀具材料
高速钢
刀柄
莫氏锥
锪孔台阶角度
180 degrees
公差,公称直径
h9
内冷式
涂层
没有涂层
螺纹升角
20-30 degrees

Application Table

铝金属(短切屑)
N
45
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
40
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
30
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
25
灰铸铁(球墨铸铁)
K
25
铜锌合金
N
80
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image