产品编号: 116360

麻花钻 HSS/E VA 没有涂层

品牌: GARANT
刀具材料 HSS E
螺纹升角 35-40
型号 不锈钢
刀柄 莫氏锥
价格未定

麻花钻 HSS/E VA 没有涂层

描述

技术说明:

加强型钻芯。
表面经过特殊处理,从而减少了积屑瘤的产生,并且改善了排屑。
带有 C 型刃磨。

提示:

适用于带 MK 刀柄的刀具的变径套参见编号 343000-343530

技术参数

涂层
没有涂层
刀具材料
HSS E
型号
不锈钢
螺纹升角
35-40 degrees
内冷式
色环

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
40
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
30
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
25
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
10
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
12
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
5
灰铸铁(球墨铸铁)
K
25
铜锌合金
N
80
通用
 
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image