产品编号: 114500

麻花钻 HSS-E TiAlN

品牌: GARANT
刀具材料 HSS E
螺纹升角 35
刀柄 圆柱形刀柄
价格未定

麻花钻 HSS-E TiAlN

描述

技术说明:

加强型锥度钻芯。
带有 C 型刃磨。

建议:

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5× 公称直径。

技术参数

涂层
TiAlN
刀具材料
HSS E
螺纹升角
35 degrees
色环
蓝色

Application Table

钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
37
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
31
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
15
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
12
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
6
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image