产品编号: 114620

麻花钻 HSS-E-PM HPC TiAlN

品牌: GARANT
螺纹升角 38
切削加工策略 HPC
刀具材料 HSS E PM
刀柄 DIN 1835 A,带 h6
价格未定

麻花钻 HSS-E-PM HPC TiAlN

描述

技术说明:

结构尺寸类似于 DIN 338。
柄部符合 DIN 1835A。
高性能 HPC 麻花钻适用于高合金和高强度材料。坚固耐用的钻芯和抛物面排屑槽轮廓带来极佳的稳固性。钻尖具有前角修正。精确的同心度保证精确的钻孔。
尖端类型为 S。

建议:

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5× 公称直径。

技术参数

涂层
TiAlN
刀具材料
HSS E PM
螺纹升角
38 degrees
色环
绿色

Application Table

铝,塑料
N
80
铝金属(短切屑)
N
70
铝金属含硅量 > 10%
N
60
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
50
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
40
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
25
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
14
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
20
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
15
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
12
灰铸铁(球墨铸铁)
K
50
铜锌合金
N
60
通用
 
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image