产品编号: 114470

麻花钻 HSS/E H 没有涂层

品牌: GARANT
刀具材料 HSS E
型号 H
刀柄 圆柱形刀柄
价格未定

麻花钻 HSS/E H 没有涂层

描述

技术说明:

经研磨的排屑槽:具有精确螺距和同心度,精密研磨的钻尖。适用于一般生产使用。
强化的钻芯,没有镀层,切削刃长符合 DIN 1897 标准要求,总长度符合 DIN 338 标准要求。
同样适用于加工 HARDOX 材料。
带有 C 型刃磨。

建议:

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5× 公称直径。

技术参数

涂层
没有涂层
刀具材料
HSS E
型号
H
色环
粉红色

Application Table

钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
10
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
8
HARDOX 500 抗拉强度 < 1600 N/mm²
H
6
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
12
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
8
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
5
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image