产品编号: 114450

麻花钻 HSS/E FS 没有涂层

品牌: GARANT
型号 FS
刀具材料 HSS E
刀柄 圆柱形刀柄
价格未定

麻花钻 HSS/E FS 没有涂层

描述

技术说明:

经研磨的排屑槽:具有精确螺距和同心度,精密研磨的钻尖。适用于一般生产使用。
加强型钻芯。
经过镜面抛光的排屑槽3 mm 及以上刃带经过渗氮处理。
最大至规格 3.9 mm 带有 C 型的突出收尖。
从规格 4 mm 开始带有 S 型的突出收尖。

建议:

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5× 公称直径。

技术参数

涂层
没有涂层
刀具材料
HSS E
型号
FS
色环

Application Table

铝,塑料
N
70
铝金属(短切屑)
N
45
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
40
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
30
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
25
灰铸铁(球墨铸铁)
K
25
通用
 
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image