产品编号: 114405

麻花钻 HSS/E 没有涂层

品牌: HOLEX
刀具材料 HSS E
型号 N
顶角 135
刀柄 圆柱形刀柄
价格未定

麻花钻 HSS/E 没有涂层

描述

技术说明:

经研磨的排屑槽:具有精确螺距和同心度,精密研磨的钻尖。适用于一般生产使用。
从规格 2 mm 开始带有 C 型的突出收尖。

建议:

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5× 公称直径。

技术参数

涂层
没有涂层
刀具材料
HSS E
型号
N
内冷式
色环

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
35
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
28
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
22
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
8
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
6
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
8
通用
 
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image