产品编号: 116380

麻花钻,HSS/E 材质,用于 Hardox H 没有涂层

品牌: GARANT
顶角 130
刀具材料 HSS Co 8
螺纹升角 8-15
型号 H
价格未定

麻花钻,HSS/E 材质,用于 Hardox H 没有涂层

描述

技术说明:

钻削部分非常短,同时部分增大了莫氏锥柄的尺寸,因而特别稳定。强化的钻芯。
带有 C 型刃磨。

提示:

适用于带 MK 刀柄的刀具的变径套参见编号 343000-343530

技术参数

涂层
没有涂层
刀具材料
HSS Co 8
型号
H
螺纹升角
8-15 degrees
内冷式
色环

Application Table

钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
10
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
8
HARDOX 500 抗拉强度 < 1600 N/mm²
H
5
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
5
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image