产品编号: 115000 1-10

麻花钻套装 HSS 编号 114000,带工具盒 1-10

品牌: HOLEX
型号 N
公差,公称直径 h8
顶角 118
刀具材料 HSS
价格未定

麻花钻套装 HSS 编号 114000,带工具盒 1-10

根据需求
货期2-3天
库存还有5件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期详询

描述

技术说明:

由 DIN 338 麻花钻组成。

技术参数

钻头范围
1 mm - 10 mm
刀具材料
HSS
型号
N
公差,公称直径
h8
顶角
118 degrees
钻头数量
19
钻头直径间隔
0.5 mm
配有匣盒
色环
loading spinner image
loading spinner image