产品编号: 114200

高速钢麻花钻 W 没有涂层

品牌: GARANT
刀具材料 HSS
型号 W
螺纹升角 35-40
刀柄 圆柱形刀柄
价格未定

高速钢麻花钻 W 没有涂层

描述

技术说明:

普通的钻芯厚度,不带有锥度。
高精度的钻尖打磨。
经过磨光处理的大面积的屑槽,带有窄的螺旋。
经过抛光的表面。
带有 A 型刃磨,从规格 2.0 mm 起。

技术参数

涂层
没有涂层
刀具材料
???
型号
W
螺纹升角
35-40 degrees
色环
黄色

Application Table

铝,塑料
N
70
铝金属(短切屑)
N
45
铝金属含硅量 > 10%
N
40
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image