产品编号: 114360

高速钢麻花钻 N TiN

品牌: HOLEX
刀具材料 HSS
螺纹升角 35-40
型号 N
刀柄 圆柱形刀柄
价格未定

高速钢麻花钻 N TiN

描述

技术说明:

普通的钻芯厚度,不带有锥度。
高精度的钻尖打磨。
经研磨的排屑槽:
具有精确螺距和同心度,适用于一般生产使用。
带有 C 型刃磨,从规格 2.4 mm 起。

技术参数

涂层
TiN
刀具材料
HSS
型号
N
螺纹升角
35-40 degrees
内冷式
色环

Application Table

铝金属(短切屑)
N
56
铝金属含硅量 > 10%
N
50
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
50
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
37
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
31
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
12
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
10
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
15
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
10
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
6
灰铸铁(球墨铸铁)
K
31
铜锌合金
N
80
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image