产品编号: 116340

高速钢麻花钻 N 没有涂层

品牌: GARANT
刀具材料 HSS
螺纹升角 20-30
型号 N
顶角 118
价格未定

高速钢麻花钻 N 没有涂层

描述

技术说明:

表面经过特殊处理,可减少积屑瘤产生并改善排屑
具备顶级质量的高效螺旋钻。
刀刃部分 ≤ ⌀ 26.5 mm 全面打磨,> ⌀ 26.5 mm 经过铣削。由此在最大 ⌀ 40 mm 的范围内确保了高度的同轴性和精确的螺距,以及更精准的触头定位。
带有 A 型的突出收尖。

提示:

适用于带 MK 刀柄的刀具的变径套参见编号 343000-343530

技术参数

涂层
没有涂层
刀具材料
HSS
型号
N
螺纹升角
20-30 degrees
内冷式
色环

Application Table

铝金属(短切屑)
N
45
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
40
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
30
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
25
灰铸铁(球墨铸铁)
K
25
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image