产品编号: 116320

高速钢麻花钻 N 没有涂层

品牌: HOLEX
螺纹升角 20-30
刀具材料 HSS
顶角 118
型号 N
价格未定

高速钢麻花钻 N 没有涂层

描述

技术说明:

表面经过特殊处理,可减少积屑瘤产生并改善排屑

提示:

适用于带 MK 刀柄的刀具的变径套参见编号 343000-343530

技术参数

涂层
没有涂层
内冷式
刀具材料
HSS
色环
螺纹升角
20-30 degrees
型号
N

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
40
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
30
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
25
灰铸铁(球墨铸铁)
K
25
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image