产品编号: 114150

高速钢麻花钻 N 没有涂层

品牌: GARANT
型号 N
刀具材料 HSS
刀柄 圆柱形刀柄
价格未定

高速钢麻花钻 N 没有涂层

描述

技术说明:

排屑槽经研磨处理:具有精确螺距和同心度,钻尖经精密研磨。
从直径 2.4 mm 起经过蒸发。
带有 C 型,从规格 4 mm 起。

提示:

规格尺寸 16−20:钻头柄径为 16 mm。

技术参数

涂层
没有涂层
刀具材料
???
型号
N
色环

Application Table

铝金属(短切屑)
N
45
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
40
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
30
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
25
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
10
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
8
灰铸铁(球墨铸铁)
K
25
铜锌合金
N
80
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image