产品编号: 114000

高速钢麻花钻 轧制 N 没有涂层

品牌: HOLEX
型号 N
刀具材料 高速钢
刀柄 圆柱形刀柄
价格未定

高速钢麻花钻 轧制 N 没有涂层

描述

技术说明:

轧制,标准螺旋角,钻芯厚度和钻芯锥度。
尺寸符合 DIN338 的要求。
整体轧制而成,因此韧性更好。适用于振动大的钻孔工作,例如:手电钻。经济型。

技术参数

涂层
没有涂层
刀具材料
高速钢
色环
型号
N

Application Table

铝金属(短切屑)
N
45
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
40
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
30
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
25
灰铸铁(球墨铸铁)
K
25
油
 
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image