产品编号: 118820

高速钢空心钻 切销深度 55 mm TiAlN

品牌: HOLEX
刀具材料 HSS
标准 工厂标准
价格未定

高速钢空心钻 切销深度 55 mm TiAlN

描述

技术说明:

适用于各类常用的磁力钻。采用优化的切削刃构造,因而可以实现非常理想的切削性能。可以方便的进行修磨。带有 Weldon 刀柄 − ⌀ 19 mm。
高速钢,带有特殊的 TiAlN 镀层,从而改进了切削特性(避免发生材料脱落)。

应用:

在移动式磁力钻或固定立式钻床上,用于钢结构件的大型钻孔加工。空心钻头仅切削一个薄的环状切口。钻芯会通过一个带有弹簧的推料杆被推出。

供货范围:

不带推料杆。

提示:

  • 更大尺寸和切削深度 110 mm 的 HSS 空心钻头以及中间尺寸可按需提供。
  • 建议使用高性能切削油润滑空心钻头(参见编号 084210)。

技术参数

涂层
TiAlN
刀具材料
???
标准
工厂标准
色环

Application Table

铝,塑料
N
70
铝金属(短切屑)
N
70
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
25
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
20
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
15
GG
K
16
GGG
K
19
通用
 
油
 
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image