产品编号: 111350

高速钢定心钻头 R 没有涂层

品牌: GARANT
刀柄 圆柱形刀柄,带 h7
标准 DIN 333
刀具材料 HSS
公差,公称直径 k12
型号 R
带有半径的埋头角 60
切削方向 右向
价格未定

高速钢定心钻头 R 没有涂层

描述

技术说明:

整体研磨和铲磨,螺旋形排屑槽。
中心钻,带 R 型倒圆:
  • 刀刃采用圆弧倒角,不会产生从钻尖到锪孔区之间的明显过渡(如同类型 A),不易折断。
  • 如果车床顶尖角度未对准,径向支撑面可避免工件只在支撑面的内缘或外缘运行,甚至在车床顶尖未对准的情况下,仍然可以得到很好的支撑。

技术参数

涂层
没有涂层
刀具材料
???
标准
DIN 333
型号
R
公差,公称直径
k12
带有半径的埋头角
60 degrees
切削方向
右向
刀柄
圆柱形刀柄,带 h7
色环

Application Table

铝,塑料
N
70
铝金属(短切屑)
N
45
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
40
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
30
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
25
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
10
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
8
铜锌合金
N
80
通用
 
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image