产品编号: 111540

高速钢定心钻头 B,左向 没有涂层

品牌: GARANT
标准 DIN 333
型号 B
刀具材料 HSS
埋头角 120
公差,公称直径 k12
刀柄 圆柱形刀柄,带 h7
切削方向 左向
价格未定

高速钢定心钻头 B,左向 没有涂层

描述

技术说明:

经过整体研磨以及后角铲背加工。
带有额外的防护锥口(120° 防护角),螺旋槽型,左向切削。

技术参数

涂层
没有涂层
刀具材料
???
标准
DIN 333
型号
B
公差,公称直径
k12
埋头角
120 degrees
切削方向
左向
刀柄
圆柱形刀柄,带 h7
色环

Application Table

铝,塑料
N
70
铝金属(短切屑)
N
45
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
40
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
30
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
25
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
10
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
8
铜锌合金
N
80
通用
 
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image