产品编号: 118120 3-30,5

高精度钢板开孔钻套装,高速钢,编号 118020 3-30,5 mm

品牌: GARANT
刀柄 三装夹面柄部
标准 工厂标准
刀具材料 HSS
价格未定

高精度钢板开孔钻套装,高速钢,编号 118020 3-30,5 mm

根据需求
货期2-3天
库存还有3件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
3-30,5

描述

技术说明:

带有锋利的钻尖,无需预钻孔。圆锥形刀刃,周边研磨,使切削光滑。排屑槽内有直径刻度。柄上有 3 个夹持平面。
配套 3 个板材刨镗孔钻和 1 卷编号为 118160 的切削膏的工具箱套装

应用:

无毛刺且没有振纹的钻削加工。
钢板 0.1 − 2 mm,不锈钢 0.1 − 1 mm,有色金属:0.1 − 5 mm,塑料最厚 10 mm。

Content table use:

各 1 把钢板钻头: 规格尺寸 3 −14;8 − 20;16 − 30.5
切削膏: 编号 118160

技术参数

刀具材料
???
刀柄
三装夹面柄部
标准
工厂标准
色环
切刃直径 Dc
3 mm - 30.5 mm
loading spinner image
loading spinner image