产品编号: 118330 4-30

阶梯钻套装 HSS/E 编号 118320 4-30 mm

品牌: GARANT
标准 工厂标准
刀具材料 HSS E
刀柄 三装夹面柄部
价格未定

阶梯钻套装 HSS/E 编号 118320 4-30 mm

根据需求
货期2-3天
库存还有4件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
4-30

描述

技术说明:

钻头阶梯为 1 mm 递增。

应用:

用于在厚度为 4 或 6 mm 中的钻孔和倒角。

Content table use:

各 1 把阶梯钻: 规格尺寸 4−12,12−20,20−30
切削膏: 编号 118160

技术参数

刀具材料
HSS E
标准
工厂标准
刀柄
三装夹面柄部
钻头阶梯递增量
1 mm
色环
loading spinner image
loading spinner image