产品编号: 116070

长型麻花钻 HSS/E VA 没有涂层

品牌: GARANT
刀具材料 HSS E
螺纹升角 35-40
刀柄 圆柱形刀柄
价格未定

长型麻花钻 HSS/E VA 没有涂层

描述

技术说明:

经过成型磨削加工。普通的钻芯厚度和钻芯加固。表面经过抛光处理。
带有 C 型刃磨。

优点:

适用于需要钻套或较深孔的加工。

建议:

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5× 公称直径。

提示:

配套提供数控钻头编号 112120、112140 和 112170,带 142° 顶尖角,可提升工艺可靠性。

技术参数

涂层
没有涂层
刀具材料
HSS E
螺纹升角
35-40 degrees
内冷式
色环
蓝色

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
40
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
20
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
12
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
8
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image