产品编号: 116040

长型麻花钻,HSS 材质 W 没有涂层

品牌: GARANT
型号 W
刀具材料 高速钢
螺纹升角 30-40
刀柄 圆柱形刀柄
价格未定

长型麻花钻,HSS 材质 W 没有涂层

描述

技术说明:

带有 A 型刃磨,从规格 2.5 mm 起。
加强钻芯,钻芯大小不变。高精度的钻尖打磨。宽屑槽,背棱圆形打磨。经过抛光的表面。

优点:

适用于深孔加工和需使用钻套的钻孔工作。

建议:

最大孔深:
排屑槽长度(见表格)减去 1.5× 公称直径。

提示:

配套提供数控钻头编号 112120、112140 和 112170,带 142° 顶尖角,可提升工艺可靠性。

技术参数

涂层
没有涂层
刀具材料
高速钢
型号
W
螺纹升角
30-40 degrees
内冷式
色环
黄色

Application Table

铝,塑料
N
70
铝金属(短切屑)
N
45
铝金属含硅量 > 10%
N
40
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image