产品编号: 116700

长型麻花钻,HSS 材质 N 没有涂层

品牌: GARANT
型号 N
刀具材料 HSS
螺纹升角 16-30
价格未定

长型麻花钻,HSS 材质 N 没有涂层

描述

技术说明:

相对于 DIN 345,在螺旋长度中增加了钻套的高度。由此不会减小有效的钻孔深度。表面经特殊处理,改善了碎屑的排出。
带有 A 型的突出收尖。

优点:

配合钻套进行钻削,可用于工具制造,设备安装和流水线加工。特别适合在不平整表面,倾斜表面和弧形面上进行钻孔定位。

提示:

适用于带 MK 刀柄的刀具的变径套参见编号 343000-343530

技术参数

涂层
没有涂层
刀具材料
HSS
型号
N
螺纹升角
16-30 degrees
内冷式
色环

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
40
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
30
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
25
灰铸铁(球墨铸铁)
K
25
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image