产品编号: 116310

锥形销孔钻 没有涂层

品牌: GARANT
刀具材料 HSS
锥度比 1:50
价格未定

锥形销孔钻 没有涂层

描述

技术说明:

钻头切削刃边缘呈圆锥形,带断屑刃带结构。表面经过特殊处理。

优点:

用于锥度 1:50 符合 ISO 2339(DIN 1)和 ISO 8736(DIN 7978)的锥形孔,一次加工成型。

提示:

直径为 1.5、2、2.5 且带柱形刀柄的型号请详询。
直径为 14、16、20、25 且带 MK 刀柄的型号请详询。
对于最终加工,请选用销孔铰刀(编号 161200)。

技术参数

涂层
没有涂层
刀具材料
???
锥度比
1:50
色环

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
24
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
20
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image