产品编号: 116280

超长麻花钻 FS TiAlN

品牌: GARANT
型号 FS
螺纹升角 38
刀具材料 HSS E
刀柄 圆柱形刀柄
价格未定

超长麻花钻 FS TiAlN

描述

技术说明:

带有 C 型刃磨。

优点:

特别适用于困难条件下的钻孔工作。例如:因排屑不畅导致钻尖冷却不足。

建议:

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5× 公称直径。

提示:

配套提供数控钻头编号 112120、112140 和 112170,带 142° 顶尖角,可提升工艺可靠性

技术参数

涂层
TiAlN
刀具材料
HSS E
型号
FS
螺纹升角
38 degrees
内冷式
色环

Application Table

铝,塑料
N
60
铝金属含硅量 > 10%
N
38
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
38
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
28
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
22
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image