产品编号: 116240

超长麻花钻 FS 没有涂层

品牌: GARANT
型号 FS
刀具材料 HSS
螺纹升角 38
刀柄 圆柱形刀柄
价格未定

超长麻花钻 FS 没有涂层

描述

技术说明:

精确的刃尖磨削。
特别加强型无锥度钻芯。精密研磨的钻尖。排屑槽经过抛光处理,刃带经过渗氮处理。
带有 C 型刃磨。

优点:

特种深孔钻。用于加工特别深或者位于很深部位的孔。抛物线型的容屑槽实现了良好的排屑;因此在加工特别深的孔的过程中,可以减少退刀排屑的次数。

建议:

最大孔深:
排屑槽长度(见表格)减去 1.5× 公称直径。

提示:

配套提供数控钻头编号 112120、112140 和 112170,带 142° 顶尖角,可提升工艺可靠性

技术参数

涂层
没有涂层
刀具材料
HSS
型号
FS
螺纹升角
38 degrees
内冷式
色环

Application Table

铝,塑料
N
50
铝金属(短切屑)
N
32
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
28
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
21
灰铸铁(球墨铸铁)
K
18
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image