产品编号: 113830 1-10

空工具盒,配套用于符合 DIN 1897 标准要求的短型钻头 1-10

品牌: GARANT
价格未定

空工具盒,配套用于符合 DIN 1897 标准要求的短型钻头 1-10

根据需求
货期2-3天
库存还有83件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
1-10

描述

技术说明:

空工具盒,配套用于符合 DIN 1897 标准要求的短型钻头。

技术参数

用于麻花钻
1 mm - 10 mm
适用的钻头数量
19
钻头直径间隔
0.5 mm
loading spinner image
loading spinner image