产品编号: 118400

硬质合金空心钻 高

品牌: GARANT
标准 工厂标准
刀具材料 HM
刀柄 三装夹面柄部
价格未定

硬质合金空心钻 高

描述

技术说明:

钻头和柄部呈一体(经过淬硬加功),特别稳定以及理想的径向跳动精度。
窄小的硬质合金刀片,采用正前角大后角,在减小切削压力的同时可以保证理想的切削加工性能。
可以更换的定心钻,柄部带有 3 个固定面。
所有规格尺寸的切宽均为 2 mm。⌀ 公差:+ 0.10/- 0.05 mm。
尺寸 L:规格尺寸 ≤ 55 = 35 mm / 规格尺寸 60 = 60 mm。

应用:

用于固定式机床。特别适合加工纤维增强塑料(玻纤增强塑料和碳纤增强塑料)。
适合加工厚度最大 4 mm 的扁材以及壁厚最大 4 mm 的管材。

技术参数

色环
直径公差
−0.05 / 0.1 mm
规格
刀具材料
HM
标准
工厂标准
刀柄
三装夹面柄部

Application Table

铝金属(短切屑)
N
70
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
50
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
50
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
35
石墨/玻璃钢/热固性塑料
N
80
通用
 
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image