产品编号: 117120

短阶梯钻,HSS 材质 90° 没有涂层

品牌: GARANT
顶角 118
锪孔台阶角度 90
公差,公称直径 h8
刀具材料 高速钢
刀柄 圆柱形刀柄,带 h8
标准 DIN 1897
价格未定

短阶梯钻,HSS 材质 90° 没有涂层

描述

技术说明:

非常坚固,在钻孔直径和锪孔直径之间具有极小的同心度公差。
表面经过特殊处理,可减少积屑瘤产生并改善排屑。

应用:

特别适合配套 NC 机床,不仅定位精度高,而且定心性能好,并且特别稳定。因此,很多情况下无需进行预定心钻孔。
用于符合 DIN-ISO 273 的螺纹底孔以及符合 DIN 74 表 1 中 A 型小规格锪孔。
用于符合 ISO 2009,2010,7046,7047(DIN 963,964,965 和 966)的螺钉。

技术参数

标准
DIN 1897
色环
顶角
118 degrees
刀具材料
高速钢
刀柄
圆柱形刀柄,带 h8
刀柄公差
h8
锪孔台阶角度
90 degrees
公差,公称直径
h8
内冷式
涂层
没有涂层

Application Table

铝金属(短切屑)
N
45
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
40
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
30
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
25
灰铸铁(球墨铸铁)
K
25
铜锌合金
N
80
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image