产品编号: 117260

短阶梯钻,HSS 材质 180° TiAlN

品牌: GARANT
标准 DIN 1897
顶角 118
刀具材料 HSS
锪孔台阶角度 180
刀柄 圆柱形刀柄,带 h8
公差,公称直径 h8
价格未定

短阶梯钻,HSS 材质 180° TiAlN

描述

技术说明:

非常坚固,在钻孔直径和锪孔直径之间具有极小的同心度公差。

应用:

适用于符合 DIN-ISO 273 的螺栓通孔以及符合 DIN 74 表 2 中 H、J 和 K 型中等规格的锪孔。
适用于符合 DIN 912、6912、7984 以及 ISO 1207(DIN 84)的螺栓。

技术参数

涂层
TiAlN
刀具材料
???
标准
DIN 1897
公差,公称直径
h8
顶角
118 degrees
刀柄
圆柱形刀柄,带 h8
锪孔台阶角度
180 degrees
内冷式
刀柄公差
h8
色环

Application Table

铝金属(短切屑)
N
56
铝金属含硅量 > 10%
N
50
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
50
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
37
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
31
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
12
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
10
灰铸铁(球墨铸铁)
K
31
铜锌合金
N
80
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image