产品编号: 117240

短阶梯钻,HSS 材质 180° 没有涂层

品牌: GARANT
标准 DIN 1897
刀具材料 高速钢
锪孔台阶角度 180
刀柄 圆柱形刀柄,带 h8
顶角 118
公差,公称直径 h8
价格未定

短阶梯钻,HSS 材质 180° 没有涂层

描述

技术说明:

非常坚固,在钻孔直径和锪孔直径之间具有极小的同心度公差。
表面经过特殊处理,可减少积屑瘤产生并改善排屑。

应用:

适用于符合 DIN-ISO 273 的螺栓通孔以及符合 DIN 74 表 2 中 H、J 和 K 型中等规格的锪孔。
适用于符合 DIN 912、6912、7984 以及 ISO 1207(DIN 84)的螺栓。

技术参数

涂层
没有涂层
刀具材料
高速钢
标准
DIN 1897
公差,公称直径
h8
顶角
118 degrees
刀柄
圆柱形刀柄,带 h8
锪孔台阶角度
180 degrees
内冷式
刀柄公差
h8
色环

Application Table

铝金属(短切屑)
N
45
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
40
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
30
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
25
灰铸铁(球墨铸铁)
K
25
铜锌合金
N
80
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image