产品编号: 113260

短型钻头 HSS/E TiAlN

品牌: GARANT
刀具材料 HSS E
刀柄 圆柱形刀柄
价格未定

短型钻头 HSS/E TiAlN

描述

技术说明:

因加强了钻芯厚度而格外坚固耐用。成型磨削,同心度高。
从规格 2.4 mm 起,带有 C 型钻尖

优点:

非常适合在数控机床和自动加工中心上加工钻深较小的钻孔(大约 2 − 4×D)

建议:

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5× 公称直径。

技术参数

涂层
TiAlN
刀具材料
HSS E
内冷式
色环
蓝色

Application Table

铝金属(短切屑)
N
56
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
50
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
37
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
31
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
12
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
17
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
13
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
6
铜锌合金
N
100
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image