产品编号: 113280

短型钻头 HSS-E-PM HPC TiAlN

品牌: GARANT
切削加工策略 HPC
刀具材料 HSS E PM
刀柄 圆柱形刀柄
价格未定

短型钻头 HSS-E-PM HPC TiAlN

描述

技术说明:

切割材料由烧结粉末冶金高速钢制成,满足高要求。成型磨削,带有高同轴精度。大切削量。
带有 A/C 型刃磨,从规格 2.2 mm 起。

优点:

通用型具有提高的切削值。

建议:

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5× 公称直径。

技术参数

涂层
TiAlN
刀具材料
HSS E PM
内冷式
色环

Application Table

铝,塑料
N
80
铝金属(短切屑)
N
70
铝金属含硅量 > 10%
N
60
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
50
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
40
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
25
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
14
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
20
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
15
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
12
灰铸铁(球墨铸铁)
K
50
铜锌合金
N
60
通用
 
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image