产品编号: 113230

短型钻头 HSS/E N TiN

品牌: GARANT
型号 N
刀具材料 HSS E
刀柄 圆柱形刀柄
价格未定

短型钻头 HSS/E N TiN

描述

技术说明:

因增加了钻芯厚度而格外坚固耐用。
成型磨削,同心度高。

优点:

非常适合在数控机床和自动加工中心上加工钻深较小的钻孔(大约 2 − 4×D)

建议:

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5× 公称直径。

技术参数

涂层
TiN
内冷式
刀具材料
HSS E
色环
型号
N

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
50
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
37
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
31
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
12
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
10
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
15
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
10
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
6
灰铸铁(球墨铸铁)
K
31
铜锌合金
N
100
通用
 
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image