产品编号: 113730 1-13

短型钻头 HSS/E,编号 113150,型号 N,作为补充套装,无工具盒 1-13

品牌: GARANT
公差,公称直径 h8
型号 N
刀具材料 HSS E
标准 DIN 1897
顶角 130
价格未定

短型钻头 HSS/E,编号 113150,型号 N,作为补充套装,无工具盒 1-13

根据需求
货期2-3天
库存还有0件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
1-13

描述

技术说明:

由短型钻头组合而成,编号 113150。

技术参数

钻头范围
1 mm - 13 mm
刀具材料
HSS E
标准
DIN 1897
型号
N
公差,公称直径
h8
顶角
130 degrees
钻头数量
121
钻头直径间隔
0.1 mm
配有匣盒
色环
loading spinner image
loading spinner image