产品编号: 113760 1-10

短型钻头套装 HSS/E 编号 113260,配有工具盒 1-10

品牌: GARANT
标准 DIN 1897
公差,公称直径 h8
刀具材料 HSS E
顶角 130
价格未定

短型钻头套装 HSS/E 编号 113260,配有工具盒 1-10

根据需求
货期2-3天
库存还有89件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
1-10

描述

技术说明:

由短型钻头编号 113260 组成。

技术参数

钻头范围
1 mm - 10 mm
刀具材料
HSS E
标准
DIN 1897
公差,公称直径
h8
顶角
130 degrees
钻头数量
19
钻头直径间隔
0.5 mm
配有匣盒
色环
loading spinner image
loading spinner image