产品编号: 118020

板材和管材用精密高速钢圆锥钻头

品牌: GARANT
刀具材料 HSS
刀柄 三装夹面柄部
标准 工厂标准
价格未定

板材和管材用精密高速钢圆锥钻头

描述

技术说明:

带有锋利的钻尖,无需预钻孔。圆锥形刀刃,周边研磨,使切削光滑。排屑槽内有直径刻度。柄上有 3 个夹持平面。

应用:

无毛刺且没有振纹的钻削加工。
钢板 0.1 − 2 mm,不锈钢 0.1 − 1 mm,有色金属:0.1 − 5 mm,塑料最厚 10 mm。

技术参数

色环
刀具材料
???
标准
工厂标准
刀柄
三装夹面柄部

Application Table

铝,塑料
 
铝金属(短切屑)
 
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
 
灰铸铁(球墨铸铁)
 
油
 
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image