产品编号: 112000

数控定心钻 HSS-E 90°N 没有涂层

品牌: GARANT
顶角 90
刀具材料 HSS E
公差,公称直径 h6
型号 N
标准 工厂标准
价格未定

数控定心钻 HSS-E 90°N 没有涂层

描述

技术说明:

≥ ⌀ 6 mm 带有符合 DIN 1835-B 标准要求的侧固面。
中心钻尖精确研磨,具有窄横刃,因此钻孔轻松,中心孔形状精度高。排屑槽短,非常稳固。

提示:

根据实际钻孔直径确定转速,
(而不是一般情况下的钻头外径)。

技术参数

涂层
没有涂层
刀具材料
HSS E
标准
工厂标准
型号
N
公差,公称直径
h6
顶角
90 degrees
内冷式
色环

Application Table

铝,塑料
N
70
铝金属(短切屑)
N
45
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
40
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
30
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
25
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
10
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
8
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
12
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
8
铜锌合金
N
80
通用
 
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image