产品编号: 117060

底孔阶梯钻,HSS 材质 90° 没有涂层

品牌: GARANT
刀具材料 HSS
公差,公称直径 h9
锪孔台阶角度 90
刀柄 圆柱形刀柄,带 h8
顶角 118
螺纹升角 20-30
标准 DIN 8378
价格未定

底孔阶梯钻,HSS 材质 90° 没有涂层

描述

技术说明:

钻孔凸台和锪孔凸台分别拥有专门的排屑槽和导棱。由此可保证在多次修磨之后仍能保持阶梯钻头的槽纹。

应用:

螺纹底孔和沉孔在加工时可以保证相互同心,并且可以在一道工序中同时加工完成。
适合加工带有 90° 锪口的螺纹底孔,符合 DIN 336 第 1 页上的要求(类似于 DIN 69,中等规格)。

技术参数

涂层
没有涂层
刀具材料
HSS
标准
DIN 8378
公差,公称直径
h9
顶角
118 degrees
刀柄
圆柱形刀柄,带 h8
螺纹升角
20-30 degrees
锪孔台阶角度
90 degrees
刀柄公差
h8
色环

Application Table

铝金属(短切屑)
N
45
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
40
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
30
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
25
灰铸铁(球墨铸铁)
K
25
铜锌合金
N
80
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image