产品编号: 117040

底孔短阶梯钻,HSS 材质 90° TiAlN

品牌: GARANT
锪孔台阶角度 90
顶角 118
刀具材料 HSS
标准 DIN 1897
公差,公称直径 h8
刀柄 圆柱形刀柄,带 h8
价格未定

底孔短阶梯钻,HSS 材质 90° TiAlN

描述

技术说明:

非常坚固,在钻孔直径和锪孔直径之间具有极小的同心度公差。

优点:

钻孔和锪孔可以一次性加工完成,同心度好。

应用:

特别适合配套 NC 机床,不仅定位精度高,而且定心性能好,并且特别稳定。因此,很多情况下无需进行预定心钻孔。用于符合 DIN 336 第 1 页,带有 90° 角沉孔的螺纹底孔。可以省去攻丝前的倒角操作。

技术参数

涂层
TiAlN
刀具材料
HSS
标准
DIN 1897
公差,公称直径
h8
顶角
118 degrees
刀柄
圆柱形刀柄,带 h8
锪孔台阶角度
90 degrees
刀柄公差
h8
色环

Application Table

铝金属(短切屑)
N
56
铝金属含硅量 > 10%
N
50
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
50
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
37
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
31
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
12
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
10
灰铸铁(球墨铸铁)
K
31
铜锌合金
N
80
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image