产品编号: 112300

小型钻头 HSS-E-PM N 没有涂层

品牌: GARANT
刀具材料 HSS E PM
刀柄 圆柱形刀柄,带 h8
型号 N
价格未定

小型钻头 HSS-E-PM N 没有涂层

描述

技术说明:

特种钻头,带有强化的柄部,同心精度高,钻尖经过精密研磨加工。
⌀ 公差(钻头)0 / − 0.004 mm。

技术参数

涂层
没有涂层
刀具材料
HSS E PM
型号
N
内冷式
色环

Application Table

铝,塑料
N
70
铝金属(短切屑)
N
45
铝金属含硅量 > 10%
N
40
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
40
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
30
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
25
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
10
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
8
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
12
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
8
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
5
灰铸铁(球墨铸铁)
K
25
铜锌合金
N
80
通用
 
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image