产品编号: 118555 6X48

定心钻,用于切孔器(编号 118505) 6X48 mm

品牌: HOLEX
标准 工厂标准
刀具材料 HSS E
价格未定

定心钻,用于切孔器(编号 118505) 6X48 mm

根据需求
货期2-3天
库存还有202件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期详询
6X48

描述

适合于:

硬质合金切孔器,编号 118505。

技术参数

公称直径
6 mm
总长度
48 mm
刀具材料
HSS E
标准
工厂标准
配套适用的空心钻直径
16 mm - 70 mm
色环
loading spinner image
loading spinner image