产品编号: 111200

中心钻 HSS/E A,带平面 没有涂层

品牌: GARANT
埋头角 60
标准 DIN 333
公差,公称直径 k12
刀柄 圆柱形刀柄,带 h7
刀具材料 HSS E
型号 A
切削方向 右向
价格未定

中心钻 HSS/E A,带平面 没有涂层

描述

技术说明:

整体研磨和铲磨,螺旋形排屑槽。

技术参数

涂层
没有涂层
刀具材料
HSS E
标准
DIN 333
型号
A
公差,公称直径
k12
埋头角
60 degrees
切削方向
右向
刀柄
圆柱形刀柄,带 h7
色环

Application Table

铝,塑料
N
70
铝金属(短切屑)
N
45
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
40
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
30
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
25
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
10
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
8
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
12
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
8
灰铸铁(球墨铸铁)
K
25
铜锌合金
N
80
通用
 
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image