产品编号: 137750

GARANT Master Tap INOX 机用丝锥 HSS-E-PM 材质 C 型 TiAlN

品牌: GARANT

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有64件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

GARANT Master Tap INOX:
高性能丝锥,专为在不锈钢、耐酸钢以及 Duplex 材料中的工艺可靠应用所研发。
排屑槽的 45° 螺旋有利于形成切屑,尤其在坚韧的奥氏体铬镍钢中。
  • HSS-E-PM 切削材料,保证最高限度的耐磨性
  • 新一代 TiALN-Multilayer 涂层
  • 经过参数化的排屑空间几何形状,实现效果最佳的切屑形成及扭转刚度

应用:

用于加工 DIN ISO 228/1 圆柱形 Whitworth 管螺纹(螺纹连接无密封性)。

技术参数

系列
GARANT Master Tap
涂层
TiAlN
螺纹种类
G
螺纹断面角
55 °
标准
DIN 5156
锥度导程部分的形状
C
螺纹升角
45 °
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
内冷式
适用的钻孔类型
最大 2.5×D,针对盲孔
切削方向
右向
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
色环
蓝色
产品类别
丝锥

Application Table

铝金属(短切屑)
N
28
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
23
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
23
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
12
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
11
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
9
油
 
湿,最大
 

Share this product

or copy this link