产品编号: 133015

GARANT Master Tap 机用丝锥 HSS-E-PM B 型 6HX 左旋螺纹 AlTiX

品牌: GARANT

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有140件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

GARANT Master Tap 通用丝锥,设计用于各种材料,工艺可靠性高。
  • HSS-E-PM 切削材料,保证最高耐磨性。
  • 全新高性能涂层降低摩擦系数。
  • 专用槽型保障理想的排屑效果。

技术参数

涂层
AlTiX
螺纹断面角
60 °
螺纹标准
DIN 13
锥度导程部分的形状
B
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
内冷式
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔
切削方向
左向
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
色环
绿色
系列
GARANT Master Tap
产品类别
丝锥

Application Table

铝,塑料
N
30
铝金属(短切屑)
N
35
铝金属含硅量 > 10%
N
20
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
30
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
30
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
25
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
12
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
8
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
10
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
8
灰铸铁(球墨铸铁)
K
20
铜锌合金
N
20
通用
 
油
 
湿,最大
 

Share this product

or copy this link