产品编号: 139705

GARANT Master TM 带柄螺纹铣刀 2×D TiAlN

品牌: GARANT
内冷式 是
刀具材料 VHM
螺纹种类 G
切刃间距 不相同
螺纹种类 G-LH
刀柄 DIN 6535 HA,带 h6
螺纹断面角 55

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有25件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

整体硬质合金螺纹铣刀采用不平均的切刃分度,同时增加了切刃数量。通过不平均的切刃分度实现了良好的转动稳定性刀具使用寿命
全新研发的通用刃型高性能镀层广泛适用于各类材料。
  • 显著减小振动,归功于不平均的切刃分度
  • 增加的切刃数量
  • 新型镀层,保证理想的耐磨性
  • 经过修正的螺纹牙型,可以避免牙型变形

应用:

用于加工 DIN ISO 228/1 圆柱形 Whitworth 管螺纹(螺纹连接无密封性)。

提示:

样式 HB 和 HE 的价格与 HA 相同。
样式 HB:使用编号 139705 + 129100 HB 订货。
样式 HE:使用编号 139705 + 129100 HE 订货

技术参数

涂层
TiAlN
螺纹种类
G; G-LH
螺纹断面角
55 °
刀具材料
VHM
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
内冷式
切刃间距
不相同
色环
绿色
内部/外部应用
内层
产品类别
螺纹铣刀

Application Table

铝,塑料
N
220
铝金属(短切屑)
N
220
铝金属含硅量 > 10%
N
180
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
140
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
130
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
120
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
90
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
80
钢材硬度 < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
82
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
75
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
50
灰铸铁(球墨铸铁)
K
120
铜锌合金
N
200
通用
 
湿,最大
 
湿,最小
 
空气
 

Share this product

or copy this link