产品编号: 132600

黄铜机用丝锥 短型 没有涂层

品牌: GARANT
螺纹断面角 60
锥度导程部分的形状 C
螺纹标准 DIN 13
适用的钻孔类型 最大 3×D,针对通孔和盲孔
螺纹刀具种类 用于动态加工的机用丝锥
切削方向 右向
价格未定

黄铜机用丝锥 短型 没有涂层

描述

技术说明:

带有 6° 前角和短尺寸的切削锥(2 − 3 头螺纹)。

应用:

作为机用丝锥使用或者作为手用清理丝锥。

技术参数

涂层
没有涂层
螺纹断面角
60 degrees
螺纹标准
DIN 13
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
内冷式
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔和盲孔
切削方向
右向
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
色环
白色

Application Table

灰铸铁(球墨铸铁)
K
10
铜锌合金
N
13
干
 
loading spinner image
loading spinner image