产品编号: 133450

钢管用丝锥 没有涂层

品牌: GARANT
锥度导程部分的形状 D
标准 DIN 40432
螺纹断面角 80
适用的钻孔类型 最大 3×D,针对通孔和盲孔
螺纹种类 Pg
螺纹刀具种类 用于传统加工的机用丝锥
切削方向 右向
价格未定

钢管用丝锥 没有涂层

描述

应用:

用作机用丝锥,或者用作手用二攻丝锥。
用于加工钢导管螺纹 DIN 40430。

技术参数

涂层
没有涂层
螺纹种类
Pg
螺纹断面角
80 degrees
标准
DIN 40432
锥度导程部分的形状
D
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
内冷式
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔和盲孔
切削方向
右向
螺纹刀具种类
用于传统加工的机用丝锥
色环

Application Table

铝金属(短切屑)
N
13
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
15
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
15
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
6
铜锌合金
N
13
通用
 
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image